항목 | 냉동 압축기 |
A | 5.8 |
베이스 마운트 길이 | 6-1 / 2 " |
베이스 마운트 너비 | 4" |
BtuH | 5300 |
높이 | 8" |
Hz | 60 |
길이 | 8" |
라인 연결 방전 ID | 1 / 4 " |
라인 연결 흡입 ID | 5 / 16 " |
공칭 HP | 1/3 |
상 | 1 |
냉매 유형 | R-134A |
시작 캡. MFD / 볼트 | 378에서 454 / 165 |
압축기 오일의 종류 | POE |
전압 | 115 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 11.61 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8414304000 |
원산지 | BR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.