항목 | 감지기 |
각도 측정 범위 | 100도 |
베어링스 | 볼 베어링 |
현재 그린 | 8 mA |
주택 자재 | PBT |
IP 등급 | IP67 |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 5.5V DC |
최대 출력 신호 | 4.5V DC |
최대 샤프트 하중 | 100 N |
최대 샤프트 하중, 축방향 | 50 N |
평균 고장 시간 | 225.7 |
최소 부하 저항 | 20000 옴 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
최소 작동 전압 | 4.5V DC |
최소 출력 신호 | 0.5V DC |
출력 수 | 1 |
산출 | 0.5에서 4.5V |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 2.5V DC |
분해능 | 0.1도 |
신호 시퀀스 | 시계 반대 현명한 |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Technology | 홀 |
나사 고정용 토크 | 2.5 Nm 수준 |
일반적인 선형성 오류 | -5도 +5도까지 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
424A17A100B | ₩ 350,728 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.