항목 | 스위치 |
커넥터 타입 | AMP-Superseal 3 핀 |
연락처 양식 | 아니 |
조명 | 가능 |
설치 | 위에서 |
IP 등급 | IP67 |
맥스. 작동 온도. | 100도 씨 |
최대 보관 온도 | 100도 씨 |
맥스. 스위칭 전류 | 0.04 |
최대 스위칭 전원 | 1W |
최대 스위칭 전압 | 16V DC |
최소 작동 온도. | -20도 씨 |
최소 보관 온도 | -40도 씨 |
실장 형 | 나사 |
직렬 저항 | 3.9 옴 |
서비스 라이프 | 2000000 |
모델 | 커넥터 타입 | 맥스. 스위칭 전류 | 최대 스위칭 전원 | 최대 스위칭 전압 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145000AB10 | - | - | - | - | - | ₩ 66,136 | RFQ
|
145000AE21 | - | - | - | - | - | ₩ 73,052 | RFQ
|
145000AB21 | AMP-Superseal 3 핀 | 0.5 | 10W | 48V DC | 나사 | ₩ 68,012 | RFQ
|
145000AB40 | AMP-Superseal 3 핀 | 0.5 | 10W | 48V DC | 나사 | ₩ 66,136 | RFQ
|
145000AB60 | - | - | - | - | - | ₩ 66,136 | RFQ
|
145101AA10 | 플랫 플러그 | 0.5 | 10VA | 48V DC | 아래에서 나사 | ₩ 109,928 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.