ELOBAU 12027010 안전 센서, 자기 작동식, NO/NC, 피그테일 M8 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감지기 |
작동 유형 | 앞 |
확실한 스위치 오프 거리 | 32 mm |
보장된 스위칭 거리 | 10 mm |
케이블 재질 | PVC |
케이블 크기 | 4의 mm X 0.25 mm |
커넥터 크기 | M8 X 1 |
커넥터 타입 | 4 핀 |
연락처 양식 | 아니오/ NC |
주택 컬러 | 은 |
주택 디자인 | 원통 |
주택 자재 | PBT |
IP 등급 | IP67 |
맥스. 작동 온도. | 75도 씨 |
최대 보관 온도 | 75도 씨 |
맥스. 스위칭 전류 | 0.1 |
최대 스위칭 전압 | 57.6V DC |
최소 작동 온도. | -25도 씨 |
최소 보관 온도 | -25도 씨 |
최소 스위칭 전압 | 38.4V DC |
최소 스위칭 거리 | 0.5 mm |
몇 년 동안의 임무 시간 | 20 |
실장 형 | 고정 너트 |
직렬 저항 | 22 옴 |
Structure | XNUMX채널 |
스위칭 원리 | 마그네틱 |
Technology | 갈대 |
스레드 크기 | M18 x 55 mm |
와이어 단면 | 0.25제곱 mm |
모델 | 매립형으로 장착할 수 없음 | 작동 빈도 | 작동 유형 | 연결 크기 | 커넥터 크기 | 커넥터 타입 | 연락처 양식 | 지속적인 충격 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | 가능 | - | 앞 | - | M12 X 1 | 4 핀 | 아니 아니 | - | ₩ 179,088 | RFQ
|
114270A0D | - | - | 앞 | - | M8 X 1 | 4 핀 | 아니오/ NC | - | ₩ 177,744 | RFQ
|
171V62VY | 가능 | - | 앞 | - | M12 X 1 | 4 핀 | 아니 아니 | - | ₩ 445,592 | RFQ
|
114270-5 | - | - | 앞 | - | - | - | 아니오/ NC | - | ₩ 212,688 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 258,188 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 193,676 | RFQ
|
120272-5 | - | - | 앞 | - | - | - | 아니오/ NC | - | ₩ 201,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.