ELOBAU 117611E1-3 안전 센서, 릴레이 내장
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감지기 |
작동 빈도 | 18000/1 시간 |
작동 유형 | 앞 |
공기 압력 | 860 ~ 1060 hPa |
확실한 스위치 오프 거리 | 21 mm |
보장된 스위칭 거리 | 3 mm |
케이블 색상 | 실버 그레이 |
케이블 길이 | 1 m |
케이블 재질 | TPE |
지속적인 충격 저항 | 10g/16ms |
현재 소비 | 60 mA |
오염 정도 | 2 |
델타 티맥스 | 0.5도 C/분 |
자유 지대 | 25 mm |
퓨즈 제어 출력 | 3A |
퓨즈 작동 전류 | 0.5 |
퓨즈 안전 출력 | 3A |
주택 컬러 | 은 |
주택 디자인 | 직사각형의 |
주택 자재 | PBT |
IP 등급 | IP67 |
LED 디스플레이 | 단색 |
최대 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 55도 씨 |
최대 케이블 온도 범위, 이동 | 55도 씨 |
최대 번호 0.5A 스위칭 전류에서 작동 주기(옴 부하) | 1000000 |
최대 번호 2.5A 스위칭 전류에서 작동 주기(옴 부하) | 230000 |
맥스. 작동 속도 | 0.1m/분 |
맥스. 작동 온도. | 55도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 26.4V DC |
최대 보관 온도 | 55도 씨 |
최대 제어 출력에서 스위칭 전류 | 3A |
최대 제어 출력에서 전원 스위칭 | 90W |
최대 안전 출력에서 스위칭 전원 | 90W |
최대 제어 출력에서 스위칭 전압 | 250V AC/30V DC |
최대 안전 출력에서 스위칭 전압 | 250V AC/30V DC |
최소 케이블 온도 범위, 이동 | -25도 씨 |
최소 케이블 온도 범위, 고정 설치 | -25도 씨 |
최소 작동 온도. | -25도 씨 |
최소 작동 전압 | 21.6V AC / DC |
최소 보관 온도 | -25도 씨 |
최소 제어 출력에서 스위칭 전류 | 0.01A, 3A |
최소 안전 출력에서 스위칭 전류 | 0.1 |
최소 제어 출력에서 전원 스위칭 | 0.12W |
최소 안전 출력에서 스위칭 전원 | 0.5W |
최소 제어 출력에서 스위칭 전압 | 12V AC / DC |
최소 안전 출력에서 스위칭 전압 | 5V DC |
최소 설치 거리(두 센서 사이) | 50 mm |
최소 스위칭 거리 | 0.5 mm |
실장 형 | 나사 |
릴레이 제어 출력 수 | 1 |
릴레이 안전 출력 수 | 1 |
가닥 수 | 5 |
과전압 | 카테고리 III |
전력 소비 | 1.5W |
보호 등급 | 클래스 III |
준비 지연 | 350 MS |
상대 습도 | 5% ~ 85% |
충격 저항 | 30g/11ms |
크기 | 120 mm X 40 mm X 40 mm |
스위칭 원리 | 마그네틱 |
Technology | 갈대 |
활용 범주 | 15-AC/-13-DC |
진동 저항 | 10Hz ~ 55Hz |
와이어 단면 | 0.75제곱미터 mm |
모델 | 매립형으로 장착할 수 없음 | 작동 빈도 | 작동 유형 | 연결 크기 | 커넥터 크기 | 커넥터 타입 | 연락처 양식 | 지속적인 충격 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | 가능 | - | 앞 | - | M12 X 1 | 4 핀 | 아니 아니 | - | ₩ 179,088 | RFQ
|
114270A0D | - | - | 앞 | - | M8 X 1 | 4 핀 | 아니오/ NC | - | ₩ 177,744 | RFQ
|
171V62VY | 가능 | - | 앞 | - | M12 X 1 | 4 핀 | 아니 아니 | - | ₩ 445,592 | RFQ
|
114270-5 | - | - | 앞 | - | - | - | 아니오/ NC | - | ₩ 212,688 | RFQ
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 258,188 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 193,676 | RFQ
|
120272-5 | - | - | 앞 | - | - | - | 아니오/ NC | - | ₩ 201,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.