ELKAY VRCGRN8WSK 병 주유소 벽 장착형 8 Gph
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 병 충전 스테이션이있는 워터 쿨러 |
냉수 용량 | 8gph |
색상 | 스테인리스 강 |
컴플라이언스 | 접근성, 납, 수질, 전기, 기계 |
압축기 HP | 1/6 |
깊이 | 18.625 " |
완전 부하 암페어 | 4.5 |
높이 | 51 9 / 16 " |
입구 | 3/8 "튜브 외경 |
실장 형 | 벽 |
조작 | 전자 센서 (병 필러); 푸시 버튼 (쿨러) |
냉각제 | 134A (CFC 없음) |
조정기 | 라인 압력 20 ~ 105psi에서 일정한 흐름 높이 유지 |
전압 | 115 |
물 온도. | 50도 F |
폭 | 17.88 " |
선박 중량 (kg) | 38.7 |
선박 높이 (cm) | 65.53 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8418690120 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSDWSVRLK | 밝은 회색 화강암 | 19 " | 1A | 39 1 / 16 " | 18.38 " | ₩ 2,596,580 | ||
LBWD06BKK | - | - | - | - | - | ₩ 3,565,800 | ||
EZO8WSLK | - | - | - | - | - | ₩ 3,247,072 | ||
EZOOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ₩ 5,109,545 | ||
LZS8WSLP | - | - | - | - | - | ₩ 3,128,545 | ||
LZSTL8WSLP | - | - | - | - | - | ₩ 4,093,162 | ||
EZOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ₩ 4,496,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.