항목 | 온수 디스펜서가 있는 워터 쿨러 |
ADA 준수 | 아니 |
냉수 용량 | 8gph |
색상 | 회색 |
컴플라이언스 | 납, 수질, 전기, 기계 |
압축기 HP | 1/5 |
깊이 | 14.5 " |
완전 부하 암페어 | 10 |
높이 | 40 " |
실내 / 실외 / 실내 / 실외 | 옥내의 |
입구 | 3/8 "튜브 외경 |
실장 형 | 자유로운 무대 |
조작 | 누름 단추 |
냉각제 | 134A (CFC 없음) |
조정기 | 라인 압력 20 ~ 105psi에서 일정한 흐름 높이 유지 |
전압 | 115 VAC |
물 온도. | 50도 F |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 118.11 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 8418690120 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.