항목 | 스컬 러리 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 9" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 12 " |
그릇 크기 | 16 "X 20" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 18 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 2 |
전체 높이 | 43.75 " |
전체 길이 | 70 " |
전체 폭 | 25 13 / 16 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 111.13 |
선박 길이 (cm) | 177.8 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 계량기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF82302 | 14 " | 15 "X 24" | 14 | 44 " | 33 " | 27.5 " | ₩ 7,538,965 | ||
WNSF8230LR2 | 14 " | 15 "X 24" | 14 | 44 " | 78 " | 27.5 " | ₩ 11,152,400 | RFQ
| |
WNSF82482 | 14 " | 24 "X 24" | 14 | 44 " | 51 " | 27.5 " | ₩ 8,862,367 | ||
WNSF8248LR2 | 14 " | 24 "X 24" | 14 | 44 " | 96 " | 27.5 " | ₩ 12,767,737 | RFQ
| |
RNSF82362 | 12.75 " | 18 "X 24" | 16 | 42.25 " | 47.25 " | 29.75 " | ₩ 5,345,462 | ||
RNSF8236LR2 | 12.75 " | 18 "X 24" | 16 | 42.25 " | 77.25 " | 29.75 " | ₩ 8,005,270 | RFQ
| |
RNSF82482 | 12.75 " | 24 "X 24" | 16 | 42.25 " | 59.25 " | 29.75 " | ₩ 6,425,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.