ELKAY E1C16X20-R-18X 식기 싱크 스테인레스 스틸 12 인치 D
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스컬 러리 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 9" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 12 " |
그릇 크기 | 16 "X 20" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 18 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 43.75 " |
전체 길이 | 36.5 " |
전체 폭 | 25 13 / 16 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
UPC | 094902733043 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 111.13 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 65.57 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 계량기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF81242 | 14 " | 24 "X 24" | 14 | 44 " | 27 " | 27.5 " | ₩ 4,725,927 | ||
WNSF8124LR2 | 14 " | 24 "X 24" | 14 | 44 " | 72 " | 27.5 " | ₩ 8,495,917 | RFQ
| |
RNSF81182 | 12.75 " | 18 "X 24" | 16 | 42.25 " | 27 " | 29.75 " | ₩ 3,810,922 | ||
RNSF8118LR2 | 12.75 " | 18 "X 24" | 16 | 42.25 " | 57 " | 29.75 " | ₩ 5,240,830 | ||
RNSF81242 | 12.75 " | 24 "X 24" | 16 | 42.25 " | 33 " | 29.75 " | ₩ 4,080,492 | ||
RNSF8124LR2 | 12.75 " | 24 "X 24" | 16 | 42.25 " | 63 " | 29.75 " | ₩ 6,284,040 | RFQ
| |
E1C16X20-0X | 12 " | 16 "X 20" | 18 | 43.75 " | 21 " | 25 13 / 16 " | ₩ 1,104,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.