항목 | 드롭인 바 싱크 패키지 |
ADA 준수 | 아니 |
보울 깊이 | 7.125 " |
그릇 크기 | 12 "x 9-1 / 4" |
배수구 | 2" |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
수도꼭지 작동 | (2) 핸들 |
마감재 | 스테인리스 강 |
유량 | 2.2gpm |
계량기 | 18 |
그릇 수 | 1 |
구멍 수 | 1 |
전체 높이 | 7.625 " |
전체 길이 | 15 " |
전체 폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 66.29 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.