항목 | 표본 이송 백 |
롤 / 팩당 가방 | 1000 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 9" |
길이 | 9" |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 2만 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 6.05 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3923210030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB20610 | 초기화 | 10 " | 10 " | 6" | ₩ 481,950 | ||
랩21215YT | 초기화 | 15 " | 15 " | 12 " | ₩ 510,527 | ||
LAB20609STAT | 초기화 | 9" | 9" | 6" | ₩ 199,062 | ||
LAB20609BE | 파란색 | 9" | 9" | 6" | ₩ 446,250 | ||
랩20609GR | 초록색 | 9" | 9" | 6" | ₩ 425,250 | ||
LAB20609OE | 주황색 | 9" | 9" | 6" | ₩ 446,250 | ||
LAB20609YE | 노란색 | 9" | 9" | 6" | ₩ 330,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.