플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ELESA RHM4-20.200.9002 풀 핸들 6인치 | AG9HKK 20KC39

ELESA RHM4-20.200.9002 풀 핸들 6 인치

재고 있음 있음
항목: AG9HKK 모델: RHM4-20.200.9002크로스 참조: 20KC39

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 239,120 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목핸들 잡아 당기기
색상RAL 9002 흰색
마감재 코팅
그립 직경.25 / 32 "
그립 높이3"
그립 길이7-3 / 32 "
그립 두께7-3 / 32 "
하드웨어포함되지 않음
정격 부하 (Y / N)N
자재알류미늄
장착 구멍 중심에서 중심까지7.875 "
실장 형나사 구멍
전체 길이8"
전체 폭6"
투영2.75 "
나사 크기8
스레드 깊이19 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.8
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)15.24
원산지IT

제품 세부 사항 :

  • 각도 오프셋 : 0도

제품 변형

프로덕트모델전체 길이색상마감재 전체 폭투영나사 크기그립 직경.하드웨어가격
ELESA RHW3-33.210.9002 풀 핸들 2-27/64인치 | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 흰색그린2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "포함 사항₩ 384,790
ELESA RHW3-33.310.9002 풀 핸들 2-27/64인치 | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 흰색그린2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "포함 사항₩ 468,002
ELESA M.1066 BM/30-200 클린 풀 핸들 45/64인치 | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 청소10.437 "RAL 9002 흰색그린45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "포함 사항₩ 132,632
ELESA M.1066 BM/30-300 클린 풀 핸들 45/64인치 | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 청소14.375 "RAL 9002 흰색그린45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "포함 사항₩ 144,025
ELESA M.1066 BM/30-400 클린 풀 핸들 45/64인치 | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 청소18 5 / 16 "RAL 9002 흰색그린45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "포함 사항₩ 162,085
ELESA M.1066 BM/30-500 풀 핸들 45/64인치 | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 흰색그린45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "포함 사항₩ 169,015
ELESA EPR.110-PF-CLEAN 풀 핸들 15/16인치 | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-청소4 19 / 64 "매트15 / 16 "---포함되지 않음₩ 19,075

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ELESA RHM4-20.200.9002 풀 핸들 6 인치
₩ 239,120 /단위