그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 끝에서 미터로 |
부하 용량 | 1008의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
외부 Dia. | 1.181 " |
셰이프 | 일주 |
스레드 크기 | 27/49 |
튜브 벽 크기 | 0.079 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8487900080 |
모델 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 셰이프 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NDX.Q-30X2 0-M12 | 1008의 파운드 | 1.181 " | 사각형. | 42/89 | ₩ 16,362 | |
NDX.Q-30X2 0-M14 | 1008의 파운드 | 1.181 " | 사각형. | 27/49 | ₩ 16,747 | |
NDX.Q-35X2 0-M12 | 1344의 파운드 | 1.378 " | 사각형. | 42/89 | ₩ 17,255 | |
NDX.Q-35X2 0-M14 | 1344의 파운드 | 1.378 " | 사각형. | 27/49 | ₩ 17,535 | |
NDX.T-30X2 0-M12 | 1008의 파운드 | 1.181 " | 일주 | 42/89 | ₩ 17,097 | |
NDX.T-42 4X2 0-M12 | 1120의 파운드 | 1.654 " | 일주 | 42/89 | ₩ 18,375 | |
NDX.T-42 4X2 0-M14 | 1120의 파운드 | 1.654 " | 일주 | 27/49 | ₩ 18,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.