그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항균 브리지 핸들 |
색상 | 백 |
마감재 | 광택 |
그립 직경. | 3 / 4 " |
그립 높이 | 1-43 / 64 " |
그립 길이 | 5-1 / 2 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 테크노 폴리머 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 7" |
실장 형 | 303 스테인레스 스틸 보스 |
온도 운영. | -30도 ~ 120도 F |
전체 길이 | 7.875 " |
전체 폭 | 1.125 " |
투영 | 2.375 " |
나사 크기 | M8 |
스레드 깊이 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 마감재 | 전체 폭 | 투영 | 나사 크기 | 그립 직경. | 하드웨어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP.140-8-C1 SAN | 5 43 / 64 " | 검정 | 매트 | 1" | 1.5 " | 21/64 | 21 / 64 " | 포함 사항 | ₩ 39,742 | ||
M.843 / 140-SST-M8 청소 | 5.437 " | 백 | 광택 | 1.125 " | 2.125 " | M8 | 25 / 32 " | 포함되지 않음 | ₩ 64,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.