그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
바브 크기 | 1 / 8 " |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 나일론 |
색상 | 검정 |
컴플라이언스 | RoHs 지령 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
최대. 압력 | 150 psi @ 70도 F |
온도. 범위 | -50도 ~ 275도 F |
UPC | 818273202898 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 바브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 색상 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-2SS | -50도 ~ 800도 F | 1 / 8 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 가시 돋친 | 150의 PSI | - | ₩ 56,962 | |
LO-2.5SS | -50도 ~ 800도 F | 5 / 32 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 가시 돋친 | 150의 PSI | - | ₩ 59,045 | |
LO-3SS | -50도 ~ 800도 F | 3 / 16 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 가시 돋친 | 150의 PSI | - | ₩ 71,785 | |
LO-4SS | -50도 ~ 800도 F | 1 / 4 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 가시 돋친 | 150의 PSI | - | ₩ 116,165 | |
LO-5SS | -50도 ~ 800도 F | 5 / 16 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 가시 돋친 | 150의 PSI | - | ₩ 140,157 | |
LO-6SS | -50도 ~ 800도 F | 3 / 8 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 가시 돋친 | 150의 PSI | - | ₩ 173,040 | |
LO-8SS | -50도 ~ 800도 F | 1 / 2 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 가시 돋친 | 150의 PSI | - | ₩ 187,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.