그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 엔드 육각 키 |
팔 길이 | 4" |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 색상 | 회색 |
손잡이 길이 | 51 / 64 " |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | 평원 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 9 / 64 " |
UPC | 037516182098 |
작업 각도 | 최대 35도 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
모델 | 측정 유형 | 팔 길이 | 블레이드 소재 | SAE 또는 미터법 | 셰이프 | 테더 가능 | 팁 크기 | 마감재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19716 | 메트릭 | 6.2 " | 합금강 | 메트릭 | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 8mm | 빛나는 | 1 | ₩ 9,940 | |
18256 | - | 12.75 " | 열처리 된 8650 크롬 니켈 합금 육각 강철 | SAE | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 7 / 8 " | 검은 산화물 | 1 | ₩ 130,970 | |
18264 | - | 14.25 " | 열처리 된 8650 크롬 니켈 합금 육각 강철 | SAE | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1" | 검은 산화물 | 1 | ₩ 175,892 | |
18203 | - | 2 53 / 64 " | 합금강 | SAE | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 0.05 " | 검은 산화물 | 10 | ₩ 16,030 | |
18204 | - | 3" | 합금강 | SAE | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 16 " | 검은 산화물 | 10 | ₩ 17,185 | |
18205 | - | 3 13 / 64 " | 합금강 | SAE | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 5 / 64 " | 검은 산화물 | 10 | ₩ 15,872 | |
18206 | - | 3.375 " | 합금강 | SAE | L | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 32 " | 검은 산화물 | 10 | ₩ 17,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.