플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EKLIND 16216 육각 키 L 1/4인치 5-1/4인치 길이 - 10개 팩 | AA7FQY 15X030

EKLIND 16216 육각 키 L 1/4 인치 5-1/4 인치 길이 - 10개 팩

재고 있음 있음
항목: AA7FQY 모델 : 16216크로스 참조: 15X030

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,237 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 키
팔 길이5.25 "
블레이드 소재합금강
마감재 도금
핸들 색상회색
손잡이 길이1 / 2 "
손잡이 재질합금강
핸들 타입평원
SAE 또는 미터법SAE
셰이프L
테더 가능표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
팁 크기1 / 4 "
작업 각도90 학위

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8204110060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델SAE 또는 미터법팔 길이마감재 셰이프팁 크기핸들 색상손잡이 길이손잡이 재질패키지 수량가격
EKLIND 16103 육각 키 L 3/64인치 1-43/64인치 길이 - 10개 팩 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "도금L3 / 64 "회색1 / 2 "합금강10₩ 2,835
EKLIND 16104 육각 키 L 1/16인치 1-3/4인치 길이 - 10개 팩 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "도금L1 / 16 "회색9 / 16 "합금강10₩ 3,045
EKLIND 16105 육각 키 L 5/64인치 1-7/8인치 길이 - 10개 팩 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "도금L5 / 64 "회색19 / 32 "합금강10₩ 3,990
EKLIND 16106 육각 키 L 3/32인치 2인치 길이 - 10개 팩 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"도금L3 / 32 "회색43 / 64 "합금강10₩ 4,340
EKLIND 16107 육각 키 L 7/64인치 2-1/8인치 길이 - 10개 팩 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "도금L7 / 64 "회색43 / 64 "합금강10₩ 4,305
EKLIND 16108 육각 키 L 1/8인치 2-1/4인치 길이 - 10개 팩 | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "도금L1 / 8 "회색3 / 4 "합금강10₩ 4,987
EKLIND 16109 육각 키 L 9/64인치 2-3/8인치 길이 - 10개 팩 | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "도금L9 / 64 "회색51 / 64 "합금강10₩ 5,705

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EKLIND 16216 육각 키 L 1/4 인치 5-1/4 인치 길이 - 10개 팩
₩ 24,237 /팩