그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 램프 |
평균 전구 수명 | 2000 시간. |
자료 유형 | 매입 형 단일 접점 (R7s) |
빔 각도 | 360 학위 |
벌브 하우징 | 유리 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 색온도 | 2850K |
램프 지정 | Q300T3 / CL / 220V |
램프 직경 | 3 / 8 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 유형 | 할로겐 |
광 출력 | 2700 ~ 2999K, 소프트 화이트 |
루멘 | 4500 |
맥스. 전체적인 길이 | 4 11 / 16 " |
전체 램프 모양 | T |
전원 | 플러그 앤 플레이 |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
러프 서비스 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
타입 | 세밀화 |
전압 | 220 |
와트 | 300 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.2 |
선박 길이 (cm) | 2.2 |
선박 폭 (cm) | 13.2 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.