항목 | 할로겐 반사경 램프 |
ANSI 코드 | DDL |
평균 전구 수명 | 500 시간. |
평균 수명 | 500 시간. |
자료 유형 | 2 핀 (GX5.3) |
전구 Dia. | 2" |
전구 기술 | 할로겐 |
색온도 | 3150K |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 지정 | DDL |
램프 직경 | 2" |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | MR16 |
램프 유형 | 반사경 -MR |
맥스. 전체적인 길이 | 1.75 " |
전체 램프 모양 | MR |
전원 | 플러그 앤 플레이 |
주요 응용 프로그램 | 마이크로 필름 |
러프 서비스 | 아니 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 20 |
와트 | 150 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8539212080 |
원산지 | JP |
모델 | 전압 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 와트 | 평균 수명 | 자료 유형 | 색온도 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENX | 82 | ENX | 75 시간. | 360 | 75 시간. | 2 핀 미니어처 (GY5.3) | 3300K | ENX | ₩ 37,310 | |
ENX / 5 | 82 | ENX / 5 | 150 시간. | 360 | 150 시간. | 2 핀 미니어처 (GY5.3) | 3300K | ENX / 5 | - | RFQ
|
EPN | 12 | EPN | 50 시간. | 35 | 50 시간. | 2 핀 (GX5.3) | 3300K | EPN | ₩ 51,397 | |
EJA | 21 | EJA | 40 시간. | 150 | 40 시간. | 2 핀 (GX5.3) | 3400K | EJA | ₩ 59,342 | |
EKE | 21 | EKE | 200 시간. | 150 | 200 시간. | 2 핀 (GX5.3) | 3250K | EKE | ₩ 69,422 | |
ELC | 24 | ELC | 50 시간. | 250 | 50 시간. | 2 핀 (GX5.3) | 3400K | ELC | ₩ 41,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.