EGA PRODUCTS IS84-36 2 LEGS 계단 다리 77 인치 2 다리
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 다리 |
높이 | 77 " |
다리 수 | 2 |
전체 높이 | 77 " |
플랫폼 높이 | 84 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 다리 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS77-36 2 개의 다리 | 70 " | 2 | 70 " | 77 " | ₩ 598,850 | RFQ
| |
IS105-36 2 개의 다리 | 98 " | 2 | 98 " | 105 " | ₩ 663,180 | RFQ
| |
IS77-36 4 개의 다리 | 70 " | 4 | 70 " | 77 " | ₩ 890,872 | RFQ
| |
IS70-36 2 개의 다리 | 63 " | 2 | 63 " | 70 " | ₩ 588,962 | ||
IS49-36 4 개의 다리 | 42 " | 4 | 42 " | 49 " | ₩ 756,945 | ||
IS119-36 2 개의 다리 | 112 " | 2 | 112 " | 119 " | ₩ 668,132 | RFQ
| |
IS91-36 4 개의 다리 | 84 " | 4 | 84 " | 91 " | ₩ 945,262 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.