EGA PRODUCTS F021 Rollng 사다리 조립되지 않은 난간 플랫폼 30 인치 높이
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사무실 롤링 사다리 |
작동 유형 | 무게 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 28 " |
기본 너비 | 20 " |
바닥 폭 | 22 " |
등반 각 | 60 학위 |
색상 | 검정 |
마감재 | 그린 |
난간 높이 | 54 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 54 " |
플랫폼 깊이 | 14 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 20 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 20 " |
밟다 | 미끄럼 방지 비닐 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 바닥 폭 | 색상 | 난간 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-F007 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | 베이지색 | 70 " | ₩ 1,808,905 | ||
CA-F015 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | 회색 | 70 " | ₩ 1,808,905 | ||
CA-F032 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | 파란색 | 80 " | ₩ 2,197,615 | RFQ
| |
CA-F016 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | 회색 | 80 " | ₩ 2,176,422 | RFQ
| |
CA-F036 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | 회색 | 90 " | ₩ 2,479,592 | RFQ
| |
CA-F033 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | 파란색 | 90 " | ₩ 2,479,592 | RFQ
| |
F005 | 30 " | 28 " | 20 " | 16 " | 16 " | 22 " | 베이지색 | 54 " | ₩ 1,174,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.