항목 | 작업 플랫폼 추가 장치 |
베이스 깊이 | 38.25 " |
베이스 길이 | 38.25 " |
기본 너비 | 38.25 " |
바닥 폭 | 38.25 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 에나멜 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
다리 수 | 2 |
모듈 식 데크 수 | 1 |
전체 높이 | 36 " |
플랫폼 깊이 | 38.25 " |
플랫폼 높이 | 33 ~ 36 인치 |
플랫폼 길이 | 38.25 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 34 11 / 16 " |
단계 깊이 | 9.5 " |
스텝 폭 | 35 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW0-18-0-3 | 18 " | 38.25 " | 15 ~ 18 인치 | 38.25 " | 34 11 / 16 " | 35 " | ₩ 882,175 | ||
CW0-27-0-3 | 27 " | 39 " | 12 ~ 27 인치 | 39 " | 36 " | 36 " | ₩ 1,009,855 | ||
CW0-45-0-3 | 45 " | 39 " | 12 ~ 45 인치 | 39 " | 36 " | 36 " | ₩ 1,090,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.