EGA 제품 A015 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 30인치 높이 | AD8BBL 4HRC4

EGA PRODUCTS A015 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 30 인치 높이

재고 있음 있음
항목: AD8BBL 모델 : A015교차 참조: 4HRC4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 3,008,985 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목롤링 작업 플랫폼
베이스 깊이67 "
베이스 길이67 "
기본 너비27 "
바닥 폭27 "
등반 각59 학위
색상
마감재
부하 용량300의 파운드
자재알류미늄
다리 수2
단계 수3
전체 높이30 "
플랫폼 깊이49 "
플랫폼 높이30 "
플랫폼 길이49 "
플랫폼 스타일단일 액세스
플랫폼 폭24 "
단계 깊이7"
스텝 폭24 "
밟다톱니 모양

배송 정보:

선박 중량 (kg) 24.75
선박 높이 (cm)76.2
선박 길이 (cm)170.18
선박 폭 (cm)68.58
HS 코드7616995030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델플랫폼 길이베이스 깊이베이스 길이밟다마감재 단계 수전체 높이플랫폼 깊이가격
EGA PRODUCTS A001 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 20인치 높이 | AD8BAZ 4HRA2 A00135 "47 "47 "늑골220 "35 "₩ 1,766,152
EGA PRODUCTS A002 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 20인치 높이 | AD8BBA 4HRA3 A00242 "54 "54 "늑골220 "42 "₩ 1,987,352
EGA PRODUCTS A003 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 20인치 높이 | AD8BBB 4HRA4 A00349 "61 "61 "늑골220 "49 "₩ 1,968,050
EGA 제품 A004 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 30인치 높이 | AD8BBC 4HRA5 A00435 "53 "53 "늑골330 "35 "₩ 1,989,960
EGA PRODUCTS A005 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 30인치 높이 | AD8BBD 4HRA6 A00542 "60 "60 "늑골330 "42 "₩ 2,133,687
EGA PRODUCTS A006 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 30인치 높이 | AD8BBE 4HRA7 A00649 "67 "67 "늑골330 "49 "₩ 2,192,225
EGA PRODUCTS A007 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 40인치 높이 | AD8BBF 4HRA8 A00735 "59 "59 "늑골440 "35 "₩ 2,463,912

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EGA PRODUCTS A015 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 30 인치 높이
₩ 3,008,985 /단위