EGA PRODUCTS A005 휴대용 작업 플랫폼 단면 알루미늄 30 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 작업 플랫폼 |
베이스 깊이 | 60 " |
베이스 길이 | 60 " |
기본 너비 | 27 " |
바닥 폭 | 27 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 은 |
마감재 | 밀 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
다리 수 | 2 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 30 " |
플랫폼 깊이 | 42 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 길이 | 42 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 늑골 |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 밟다 | 마감재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | 35 " | 47 " | 47 " | 늑골 | 밀 | 2 | 20 " | 35 " | ₩ 1,768,707 | ||
A002 | 42 " | 54 " | 54 " | 늑골 | 밀 | 2 | 20 " | 42 " | ₩ 1,959,177 | ||
A003 | 49 " | 61 " | 61 " | 늑골 | 밀 | 2 | 20 " | 49 " | ₩ 1,939,385 | ||
A004 | 35 " | 53 " | 53 " | 늑골 | 밀 | 3 | 30 " | 35 " | ₩ 1,950,007 | ||
A006 | 49 " | 67 " | 67 " | 늑골 | 밀 | 3 | 30 " | 49 " | ₩ 2,072,052 | ||
A007 | 35 " | 59 " | 59 " | 늑골 | 밀 | 4 | 40 " | 35 " | ₩ 2,389,380 | ||
A008 | 42 " | 66 " | 66 " | 늑골 | 밀 | 4 | 40 " | 42 " | ₩ 2,682,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.