EGA PRODUCTS A009H 모바일 플랫폼 단일 액세스 알루미늄 40인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 플랫폼 |
베이스 깊이 | 73 " |
베이스 길이 | 73 " |
기본 너비 | 27 " |
바닥 폭 | 27 " |
등반 각 | 60 학위 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 밀 |
난간 높이 | 32 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
가드 레일 수 | 3 |
다리 수 | 4 |
모듈 식 데크 수 | 1 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 72 " |
플랫폼 깊이 | 49 " |
플랫폼 높이 | 40 " |
플랫폼 길이 | 49 " |
플랫폼 스타일 | 단일 액세스 |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
적재 높이 | 72 " |
밟다 | 늑골 |
선박 중량 (kg) | 42.64 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 7616995030 |
프로덕트 | 모델 | 밟다 | 베이스 깊이 | 베이스 길이 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
악스 | 늑골 | 53 " | 53 " | 3 | 62 " | 35 " | 30 " | 35 " | ₩ 2,497,600 | ||
악스 | 늑골 | 47 " | 47 " | 2 | 52 " | 35 " | 20 " | 35 " | ₩ 2,385,810 | ||
악스 | 늑골 | 54 " | 54 " | 2 | 52 " | 42 " | 20 " | 42 " | ₩ 2,389,292 | ||
악스 | 늑골 | 61 " | 61 " | 2 | 52 " | 49 " | 20 " | 49 " | ₩ 2,317,595 | ||
악스 | 늑골 | 60 " | 60 " | 3 | 62 " | 42 " | 30 " | 42 " | ₩ 2,471,875 | ||
악스 | 늑골 | 67 " | 67 " | 3 | 62 " | 49 " | 30 " | 49 " | ₩ 2,631,457 | ||
악스 | 늑골 | 59 " | 59 " | 4 | 72 " | 35 " | 40 " | 35 " | ₩ 2,968,700 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.