그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 검출기 |
대기 속도 | 100 ~ 4000 FPM |
경보 전류 | 100mA |
주변 온도. 범위 | -4 ~ 158 F |
깊이 | 1-7 / 8 " |
높이 | 5.45 " |
습도 범위 | 93% 상대습도 |
길이 | 7.75 " |
설치 | 표면 |
대기 전류 | 70uA |
타입 | 2 와이어 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8531100025 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
541NCXT | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.