그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화재 경보 풀 스테이션 |
암페어 AC | 10VAC에서 120A |
깊이 | 3" |
마감재 | 빨간색 |
높이 | 4.75 " |
길이 | 3 1 / 16 " |
설치 | 단일 갱 박스 포함 |
타입 | 단일 동작, 키 재설정 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 3 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 길이 | 설치 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPSR1-D45W-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 표면 | 단일 동작, DPDT, 키 재설정 | - | ₩ 317,642 | |
MPSR1-DHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 표면 | 단일 동작, DPDT, 육각 나사 재설정 | - | ₩ 307,405 | |
MPSR2-D45W-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 표면 | 더블 액션, DPDT, 키 리셋 | - | ₩ 344,837 | |
MPSR2-DHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 표면 | 더블 액션, DPDT, 육각 나사 재설정 | - | ₩ 322,227 | |
MPSR1-SHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 단일 갱 박스 포함 | 단일 동작, 육각 나사 재설정 | 3 1 / 16 " | ₩ 197,172 | |
MPSR2-S45W-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 단일 갱 박스 포함 | 더블 액션, 키 리셋 | 3 1 / 16 " | ₩ 211,942 | |
MPSR2-SHTW-GE | 3" | 3 1 / 16 " | 단일 갱 박스 포함 | 더블 액션, 육각 나사 재설정 | 3 1 / 16 " | ₩ 221,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.