그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬광 |
현재 그린 | 0.1 |
깊이 | 4.187 " |
지름 | 6" |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 7.625 " |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
렌즈 색상 | 호박색 |
렌즈 디자인 | 스트로브 튜브 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 1,400,000 CP |
설치 | 직접, 1/2 "도관 또는 상자 |
소음 수준 | 85dB @ 10 피트 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 7.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 17.15 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 램프 수명 | 색상 | 현재 그린 | 램프 유형 | 렌즈 색상 | 렌즈 디자인 | 광 출력 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000 시간. | 빨간색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 745,622 | ||
92A-N5 | 5000 시간. | 호박색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 710,115 | ||
92B-N5 | 5000 시간. | 파란색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 728,997 | ||
92G-N5 | 5000 시간. | 초록색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 673,137 | ||
92C-N5 | 5000 시간. | 초기화 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 1,400,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 687,190 | ||
96BR-N5 | 3000 시간. | 빨간색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 300,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 568,085 | ||
96BA-N5 | 3000 시간. | 호박색 | 0.1A 교류 | 스트로브 튜브 | - | 프레 넬 | 300,000 칸델라 | 1/2 "NPT 파이프 | ₩ 574,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.