EDWARDS SIGNALING 94DFB-R5 헤비 듀티 스트로브 라이트, 이중 깜박임, 파란색, 240VAC, 8 1/16 인치 Dia.
항목: CF4PBV
모델: 94DFB-R5
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬광 |
색상 | 파란색 |
지름 | 8-1 / 16 " |
높이 | 7-7 / 8 " |
광원 | 더블 플래시 스트로브 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, CSA 승인 |
전압 | 240 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 분당 깜박임 | 높이 | 램프 유형 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94R-N5 | - | 빨간색 | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | 스트로브 튜브 | 800,000 칸델라 | ₩ 1,184,295 | ||
94A-N5 | - | 호박색 | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | 스트로브 튜브 | 800,000 칸델라 | ₩ 1,101,275 | ||
94B-N5 | - | 파란색 | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | 스트로브 튜브 | 800,000 칸델라 | ₩ 1,044,102 | ||
94G-N5 | - | 초록색 | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | 스트로브 튜브 | 800,000 칸델라 | ₩ 1,101,660 | ||
94C-N5 | - | 초기화 | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | 스트로브 튜브 | 800,000 칸델라 | ₩ 1,042,685 | ||
94DFR-N5 | - | 빨간색 | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | 스트로브 튜브 | 1,100,000 칸델라 | ₩ 1,337,175 | ||
94DFA-N5 | - | 호박색 | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | 스트로브 튜브 | 1,100,000 칸델라 | ₩ 1,279,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.