항목 | 스트로브 |
색상 | 초록색 |
현재 평가 | 0.115 |
외형 치수 | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8"x 5 " |
분당 플래시 속도 | 60FPM |
램프 유형 | 제논 |
광 출력 | 70 CD |
광원 | 깜박임 스트로브 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL 1638 |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 광 출력 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89SMSTRA-AQ | 호박색 | 0.39 | 90 CD | 24 VDC | - | RFQ
| |
89SMSTRA-N5 | 호박색 | 0.115 | 90 CD | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
89SMSTRB-AQ | 파란색 | 0.39 | 20 CD | 24 VDC | - | RFQ
| |
89SMSTRB-N5 | 파란색 | 0.115 | 20 CD | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
89SMSTRC-AQ | - | 0.39 | 150 CD | 24 VDC | - | RFQ
| |
89SMSTRC-N5 | - | 0.115 | 150 CD | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
89SMSTRG-AQ | 초록색 | - | - | 24VAC/VDC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.