항목 | 뿔 |
현재 평가 | 0.025 |
깊이 | 2-1 / 4 " |
높이 | 6-1 / 2 " |
전력 정격 | 3.1VA |
ㅁㄴㅇㄹ | UL |
정격 전압 | 125 VDC |
모델 | 현재 평가 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
869-AQ | - | - | - | - | 24/50Hz에서 60VAC, 24VDC | - | RFQ
|
869-N5 | - | - | - | - | 120VAC 50 / 60Hz | - | RFQ
|
870-G5 | 0.63 | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 15.1VA | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
870-N5 | 0.13 | - | 2.7375 " | 15.6VA | 120VAC 50 / 60Hz | - | RFQ
|
870-R5 | 0.07 | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 16.8VA | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
871-E1 | 0.27 | 2-1 / 4 " | 6-1 / 2 " | 3.2VA | 12 VDC | - | RFQ
|
871-K1 | 0.07 | 2-15 / 16 " | 6-1 / 2 " | 3.4VA | 48 VDC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.