그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
A | 0.63 |
색상 | 회색 |
데시벨 | 103dB @ 10 피트 |
깊이 | 1.875 " |
높이 | 4.625 " |
주택 자재 | 헤비 듀티 다이 캐스트 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
설치 | 패널 |
평점 | 네마 4X |
전압 | 24 VAC |
폭 | 4.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8531800030 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | A | 현재 평가 | 정격 전압 | 깊이 | Enclosure | 높이 | 실내 / 실외 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870P-N5 | 120 VAC | 0.13 | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 옥내의 | ₩ 284,497 | |
871P-G1 | 24 VDC | 0.16 | - | - | 1.875 " | - | 4.625 " | 실내 / 실외 | ₩ 327,460 | |
870P-E5 | - | - | 1.25 | 12 / 50Hz에서 60VAC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
870P-R5 | - | - | 0.07 | 240 / 50Hz에서 60VAC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
871P-C1 | - | - | 0.7 | 6 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X 인클로저 | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
871P-E1 | - | - | 0.27 | 12 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X/12/12K | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
871P-J1 | - | - | 0.11 | 32 VDC | 1-7 / 8 " | NEMA 4X 인클로저 | 4-5 / 8 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.