그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트로브 |
현재 그린 | 148 mA |
깊이 | 5 / 8 " |
분당 깜박임 | 60 |
높이 | 5.5 " |
주택 컬러 | 회색 |
주택 자재 | 엔지니어링 열가소성 |
렌즈 색상 | 파란색 |
광 출력 | 20 CP |
설치 | 플러시 또는 패널 |
온도 운영. | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 |
소음 수준 | 90dB @ 10 피트 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 렌즈 색상 | 광 출력 | 설치 | 온도 운영. | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869STRR-N5 | 148 mA | 빨간색 | 21 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 120 VAC | ₩ 532,070 | ||
869STR-N5 | 148 mA | 호박색 | 90 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 120 VAC | ₩ 527,170 | ||
869STRC-N5 | 148 mA | 초기화 | 150 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도 | 120 VAC | ₩ 525,997 | ||
869STRR-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 빨간색 | 21 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 541,957 | ||
869스트라-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 호박색 | 90 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 567,805 | ||
869STRB-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 파란색 | 20 CP | 실내 플러시 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 566,020 | ||
869STRC-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 초기화 | 150 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 530,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.