EDWARDS SIGNALING 플러시 마운트 혼/스트로브
필터
깊이 5 / 8 " , 분당 깜박임: 60 , 키: 5.5 " , 하우징 색상: 회색 , 하우징 재질: 엔지니어링 열가소성 , 램프 종류: 제논 , 사운드 레벨: 90dB @ 10 피트 , 너비: 5.5 "
스타일 | 모델 | 현재 그린 | 렌즈 색상 | 광 출력 | 설치 | 온도 운영. | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 869STRG-AQ | - | - | - | - | - | 24VAC/VDC | - | RFQ
|
A | 869STRG-N5 | - | - | - | - | - | 120 VAC | - | RFQ
|
B | 869STRR-N5 | 148 mA | 빨간색 | 21 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 120 VAC | ₩ 494,497 | |
C | 869STR-N5 | 148 mA | 호박색 | 90 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 120 VAC | ₩ 487,847 | |
D | 869STRB-N5 | 148 mA | 파란색 | 20 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 120 VAC | ₩ 544,565 | |
E | 869STRC-N5 | 148 mA | 초기화 | 150 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도 | 120 VAC | ₩ 488,915 | |
B | 869STRR-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 빨간색 | 21 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 514,534 | |
E | 869STRC-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 초기화 | 150 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 522,934 | |
D | 869STRB-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 파란색 | 20 CP | 실내 플러시 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 552,160 | |
C | 869스트라-AQ | 462mA @ 24V AC, 412mA @ 24V DC | 호박색 | 90 CP | 플러시 또는 패널 | 실내 화씨 32 ~ 120도, 실외 화씨 -31 ~ 150도 | 24VAC/DC | ₩ 557,970 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 트레일러 잭 액세서리
- 용접 팁 믹서
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 모터 장착 링
- 업장가구
- 교체용부품
- 램프
- 엔진
- 차량 청소/외관
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T4 5/8, 13.2V
- VULCAN 스트립 히터 120v 1200도 화씨
- COOPER B-LINE 유형 3R 변류기 캐비닛
- GREENLEE 다이 세트
- DAYTON 전면 및 후면 보호대
- HUMBOLDT CoreSnap 제거 도구
- HUB CITY 감속기 토크 암
- MASTER LOCK 미니 안전 조합 잠금 상자
- VESTIL PARK-PS 시리즈 고강도 주차 고리
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 1-3/4인치 피치