그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 불의 종 |
경보 전류 | 85mA |
주변 온도. 범위 | -31에서 150도 |
깊이 | 3.344 " |
마감재 | 회색 |
높이 | 8" |
길이 | 8" |
설치 | 표면 |
최대 출력 (dBA) | 84 |
타입 | 진동 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 경보 전류 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439D-10AW | 85mA | -31에서 150도 | 3-15 / 32 " | 회색 | 10 " | 10 " | ₩ 240,327 | ||
439D-10AW-R | 85mA | -31에서 150도 | 3-15 / 32 " | 빨간색 | 10 " | 10 " | ₩ 240,327 | ||
439D-6AW | 85mA | -31에서 150도 | 2.906 " | 회색 | 6" | 6" | ₩ 196,542 | ||
439D-8AW-R | 85mA | -31에서 150도 | 3.344 " | 빨간색 | 8" | 8" | ₩ 200,952 | ||
439DEX-10AW | 240mA | 32 ~ 120도 | 5.375 " | 회색 | 10 " | 10 " | ₩ 2,114,367 | ||
439DEX-6AW | 240mA | 32 ~ 120도 | 4.813 " | 회색 | 6" | 6" | ₩ 1,562,032 | ||
439DEX-8AW | 240mA | 32 ~ 120도 | 5.25 " | 회색 | 8" | 8" | ₩ 1,812,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.