그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 종 |
A | 1.52 |
색상 | 회색 |
데시벨 | 83dB @ 10 피트 |
깊이 | 5" |
높이 | 7" |
주택 자재 | 강철 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
설치 | 벽 |
평점 | NEMA 4 |
UPC | 782640002322 |
전압 | 6 VDC |
선박 중량 (kg) | 3.51 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
332EX-10R5 | - | - | RFQ
| |
333EX-10G1 | - | - | RFQ
| |
333EX-6G1 | - | - | RFQ
| |
333EX-6P1 | 4-12 / 16 " | - | RFQ
| |
340EX-10R5 | - | - | RFQ
| |
340EX-6R5 | - | - | RFQ
| |
435DEX-10G1 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.