EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB 녹색 LED 모듈, 70mm 크기, 0.035A 정격, 120/50Hz에서 60VAC
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타워 라이트 LED 모듈 |
색상 | 초록색 |
현재 평가 | 0.035 |
지름 | 2.95 " |
Enclosure | NEMA 3R/4X, IP54/66 |
높이 | 16.065 " |
램프 유형 | LED |
광원 | 깜박임/켜짐 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL(캐나다 및 미국) |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
모델 | 전압 | 현재 그린 | 지름 | 폭 | 높이 | 램프 수명 | 렌즈 디자인 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMG120A | 120 VAC | 개인마다 다름 | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | 화씨 -22 ~ 122도 | ₩ 298,130 | |
270LEDMG240A | 240 VAC | 개인마다 다름 | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | 화씨 -22 ~ 122도 | ₩ 332,535 | |
270LEDMG24AD | 24VAC/DC | 개인마다 다름 | 70mm | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 시간. | EZ 트위스트 및 잠금 돔 | 화씨 -22 ~ 122도 | ₩ 290,202 | |
270LEDSG120A | 120 VAC | 0.035A 교류 | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | 화씨 -22 ~ 140도 | ₩ 224,525 | |
270LEDSG240A | 240 VAC | 0.035A 교류 | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | 화씨 -22 ~ 140도 | ₩ 242,515 | |
270LEDSG24AD | 24 VDC | AC 0.075A, DC 0.065A | 70mm | 2.76 " | 3.11 " | 100000 시간. | 실린더 | 화씨 -22 ~ 140도 | ₩ 222,757 | |
270LEDMG240AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.