그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전구가있는 램프 모듈 |
색상 | 노란색 |
현재 그린 | 개인마다 다름 |
지름 | 70mm |
분당 깜박임 | 110 +/- 20 |
높이 | 3.11 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 2000 시간 백열등, 100,000 시간 LED |
램프 유형 | 백열등 또는 LED |
렌즈 디자인 | EZ 트위스트 및 잠금 돔 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 140도 |
평점 | UL |
전압 | 12 ~ 48VDC |
폭 | 2.83 " |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 7.49 |
선박 길이 (cm) | 7.49 |
선박 폭 (cm) | 8.51 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | IT |
모델 | 색상 | 지름 | 램프 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
270FA1248D | 호박색 | 70mm | 백열등 또는 LED | 12 ~ 48VDC | ₩ 120,382 | |
270FA24240A | 호박색 | 70mm | 백열등 또는 LED | 24에서 240 VAC로 | ₩ 125,982 | |
270FB1248D | 파란색 | 70mm | 백열등 또는 LED | 12 ~ 48VDC | ₩ 120,470 | |
270FB24240A | 파란색 | 70mm | 백열등 또는 LED | 24에서 240 VAC로 | ₩ 118,895 | |
270FG1248D | 초록색 | 70mm | 백열등 또는 LED | 12 ~ 48VDC | ₩ 120,470 | |
270FG24240A | 초록색 | 70mm | 백열등 또는 LED | 24에서 240 VAC로 | ₩ 123,375 | |
270FR1248D | 빨간색 | 70mm | 백열등 또는 LED | 12 ~ 48VDC | ₩ 117,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.