그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
경보 전류 | 0.040A DC |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 120 F |
깊이 | 2 / 3 " |
마감재 | 빨간색 |
높이 | 5.5 " |
습도 범위 | 실내 93; 실외 98 % RH |
길이 | 5.5 " |
설치 | 표면 또는 플러시 |
최대 출력 (dBA) | 85 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 경보 전류 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 마감재 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2447TH-W | 40mA | -40에서 150도 | 2-1 / 4 " | 백 | 24VDC 또는 FWR | ₩ 97,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.