그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 라이트 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 0.215A 직류 |
지름 | 3.25 " |
분당 깜박임 | 65 |
높이 | 3.875 " |
주택 자재 | 33 % 유리 충전 나일론 |
램프 수명 | 148,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 1/2 "내부 및 3/4"외부 도관 허브 |
전원 | 24 VDC |
평점 | 네마 4X |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
125XBRMA120A | 호박색 | 0.108A 교류 | 120 VAC | ₩ 740,162 | ||
125XBRMA24D | 호박색 | 0.215A 직류 | 24 VDC | ₩ 675,255 | ||
125XBRMB120A | 파란색 | 0.108A 교류 | 120 VAC | ₩ 736,277 | ||
125XBRMB24D | 파란색 | 0.215A 직류 | 24 VDC | ₩ 736,977 | ||
125XBRMG120A | 초록색 | 0.108A 교류 | 120 VAC | ₩ 770,490 | ||
125XBRMG24D | 초록색 | 0.215A 직류 | 24 VDC | ₩ 725,462 | ||
125XBRMR120A | 빨간색 | 0.108A 교류 | 120 VAC | ₩ 745,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.