EDWARDS SIGNALING 125INCFC24DB 깜박이는 백열등, 24V, 투명

항목: CF4MFK 모델: 125INCFC24DB
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목비콘 깜박임 표시
전압24V

제품 변형

프로덕트모델색상현재 평가전압가격
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120A 백열등 점멸 비컨, 120V, 황색, 0.15A 등급 | CF4MEY 125INCFA120A호박색0.15120 / 50Hz에서 60VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120AB 점멸 백열등, 120V, 황색 | CF4MEZ 125INCFA120AB호박색-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24D 백열등 점멸 비컨, 24V, 황색, 0.61A 등급 | CF4MFA 125INCFA24D호박색0.6124 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24DB 점멸 백열등, 24V, 황색 | CF4MFB 125INCFA24DB호박색-24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120A 백열등 점멸 비콘, 120V, 파란색 | CF4MFC 125INCFB120A파란색-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120AB 점멸 백열등, 120V, 파란색, 0.15A 정격 | CF4MFD 125INCFB120AB파란색0.15120 / 50Hz에서 60VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB24D 백열등 점멸 비콘, 24V, 파란색 | CF4MFE 125INCFB24D파란색-24V-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EDWARDS SIGNALING 125INCFC24DB 깜박이는 백열등, 24V, 투명