항목 | 벌크 랙 선반 |
빔 용량 | 1000 |
선반 당 용량 | 1000의 파운드 |
색상 | 회색 |
건설 | 강철 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 2.75 " |
길이 | 60 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
타입 | 벌 크랙 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.