항목 | 벌크 스토리지 랙 |
선반 당 용량 | 1000의 파운드 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 84 " |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 32.66 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 선반 당 용량 | 색상 | 선반 수 | 폭 | 데크 재료 | 깊이 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL2452 | 3000의 파운드 | 1000의 파운드 | 회색 | 3 | 60 " | - | 48 " | 구운 에나멜 | ₩ 96,302 | RFQ
| |
RL2451 | 3000의 파운드 | 1000의 파운드 | 회색 | 3 | 60 " | - | 36 " | 구운 에나멜 | ₩ 90,545 | ||
UR3672-SK | - | 600의 파운드 | 회색 | 5 | 72 " | 포함되지 않음 | 36 " | 그린 | ₩ 390,582 | RFQ
| |
ERZ782478W-4 | 8000의 파운드 | - | 검정 | 4 | 77 " | 철사 | 24 " | 분말 코팅 | ₩ 865,952 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.