EDSAL HCU-963696 볼트리스 선반 96 x 36 x 96 5 선반
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반 유닛 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 없음 |
깊이 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 96 " |
자재 | 16가. 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 2600의 파운드 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 246.75 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 선반 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCU-361884 | 18 " | 84 " | 4000의 파운드 | 36 " | ₩ 887,320 | RFQ
|
HCU-481884 | 18 " | 84 " | 4000의 파운드 | 48 " | ₩ 976,220 | RFQ
|
HCU-482484 | 24 " | 84 " | 4000의 파운드 | 48 " | ₩ 1,200,937 | RFQ
|
HCU-602484 | 24 " | 84 " | 3250의 파운드 | 60 " | ₩ 1,318,170 | RFQ
|
HCU-722484 | 24 " | 84 " | 2750의 파운드 | 72 " | ₩ 1,373,067 | RFQ
|
HCU-723684 | 36 " | 84 " | 2750의 파운드 | 72 " | ₩ 1,794,450 | RFQ
|
HCU-962484 | 24 " | 84 " | 2600의 파운드 | 96 " | ₩ 1,860,302 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.