항목 | 모바일 컴퓨터 인클로저 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
색상 | 퍼티 |
마감재 | 분말 코팅 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 22.5 " |
전체 높이 | 26.75 " |
전체 폭 | 24.5 " |
타입 | 아래 섹션 |
선박 중량 (kg) | 22.68 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.