EDSAL BB3048TA 작업대 탑 정육점 블록 48x30 인치
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
항목 | 워크 벤치 탑 |
색상 | 목재 |
가장자리 유형 | 똑 바른 모서리 |
마감재 | 천연 오일 문지름 |
표면 재질 | 정육점 블록 자작 나무 |
최고 깊이 | 30 " |
최고 두께 | 1.75 " |
상단 너비 | 48 " |
작업 표면 재료 | 정육점 블록 자작 나무 |
선박 중량 (kg) | 29.94 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 131.32 |
선박 폭 (cm) | 81.79 |
HS 코드 | 4421909780 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.