EDSAL 1202-S 선반 14 게이지 그레이 36인치 너비 - 5개들이 팩
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 책장 |
색상 | 회색 |
깊이 | 48 " |
계량기 | 14 |
자재 | 강철 |
선반 용량 | 3000의 파운드 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 48.6 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 93.47 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.