항목 | 선반 유닛 |
색상 | 회색 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 22가. |
높이 | 85 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 500의 파운드 |
선반 스타일 | 엽니다 |
선반 유형 | 독립형 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 35.81 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.