항목 | 연마 캐비닛 집진기 |
암페어 AC | 8 |
dBA의 | 90 |
호스 직경 | 2.5 |
최대. 흐름 | CFM 100 |
맥스. 호스 길이 | 5 |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 59 " |
타입 | 백 스타일 필터 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8508190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | dBA의 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
202672-A | 87 | CFM 150 | 65 " | ₩ 1,345,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.