항목 | 집진기 |
암페어 AC | 8.0/4.0 |
dBA의 | 86 |
깊이 | 18 " |
높이 | 69 " |
호스 직경 | 4" |
HP | 1/2 |
최대. 흐름 | CFM 400 |
맥스. 호스 길이 | 20 포트 |
전반적인 깊이 | 20 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 26 " |
타입 | 카트리지 스타일 필터 |
전압 | 115/230 |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 84.82 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 203.2 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 암페어 AC | dBA의 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101852WD-A | 66 | 14.5 | 83 | 101 | 42 | 230 | 66 | 101 | ₩ 16,587,357 | RFQ
| |
101716GY-6C | 20 | 11.8 | 85 | 72 | 26 | 115 | 20 | 72 | ₩ 3,545,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.